曜日別特売

フォーク シタン

フォーク シタン - EBM(江部松商事)フォーク シタン - EBM(江部松商事)フォーク シタン - EBM(江部松商事)
食器の種類洋食器種別フォーク仕上シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27816663106081S 全長14824×1486589500
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
27816679105683M 全長17325×1736589530
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
27816688105684L 全長21029×2106589560
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする