曜日別特売

フォーク WOODN

フォーク WOODN - EBM(江部松商事)フォーク WOODN - EBM(江部松商事)
食器の種類洋食器種別フォーク仕上サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27816706106024M 全長17325×1736589540
450
449
494(税込)
翌々日出荷
27816715106011L 全長21029×2106589570
610
609
670(税込)
翌々日出荷
27816697106012S 全長14824×1486589510
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする