EBM(江部松商事)
デミタススプーン
食器の種類
洋食器
種別
デミタススプーン
寸法(mm)
22×全長120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27816724
106070
サオ 全長120
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589580
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27816733
106071
シタン 全長120
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589590
¥
350
取扱い終了
27816749
106029
WOODN 全長120
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
6589600
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください