茶碗蒸しスプーン

茶碗蒸しスプーン - EBM(江部松商事)
食器の種類和食器種別茶碗蒸しスプーン寸法(mm)23×全長140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27816776106018WOODN 全長140サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上6589630
370
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
27816758106068サオ 全長140サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上6589610
370
取扱い終了
27816767106069シタン 全長140シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上6589620
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする