EBM(江部松商事)
アイスクリームスプーン
食器の種類
洋食器
種別
アイスクリームスプーン
寸法(mm)
25×全長125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27816819
106076
サオ 全長125
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589670
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
27816837
106022
WOODN 全長125
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
6589690
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
27816828
106077
シタン 全長125
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589680
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください