子供スプーン

子供スプーン - EBM(江部松商事)
食器の種類子供用食器種別スプーン寸法(mm)29×全長140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27817065105677シタン 全長140シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上6589820
400
399
439(税込)
翌々日出荷
27817056105678サオ 全長140サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上6589810
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする