EBM(江部松商事)
子供フォーク
食器の種類
子供用食器
種別
フォーク
寸法(mm)
29×全長140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27817083
105880
シタン 全長140
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589840
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27817074
105881
サオ 全長140
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589830
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください