曜日別特売

18-8 給食用汁椀(スープボール)

18-8 給食用汁椀(スープボール) - EBM(江部松商事)18-8 給食用汁椀(スープボール) - EBM(江部松商事)18-8 給食用汁椀(スープボール) - EBM(江部松商事)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外寸(mm)
使用容量(mL)
満水容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27834364-7624900L 満水500ccΦ136×H66300330126
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
27834373-7625000M 満水400ccΦ125×H60360400135
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27834389-7625100S 満水330ccΦ115×H57450500164
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする