EBM(江部松商事)
レストラン スタックボール ホワイト
材質
全面強化ガラス製
容量(mL)
1100
種別
17cm
外寸(mm)
Φ170×H75
内寸(mm)
Φ163×70
耐熱温度(℃)
約120
EBM品番
7594000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27834495
43315
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください