曜日別特売

ひきよせ ボールM

ひきよせ ボールM - EBM(江部松商事)

寄木をろくろで挽き、豊かな食を引き寄せる器です。
間伐材や端材を用いるなど自然に寄り添い、素材を活かす為に手間をかけて加工しています。

材質木製ウレタン塗装外寸法(Φ×Hmm)150×60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27840594130107ヒノキ(2段)167770
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
27840603130137ウォールナット(2段)168070
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする