EBM(江部松商事)
メラミン食器 ウォールナ 3ツ仕切プレート
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×26
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27841608
WD-15-DBR
ダークブラウン 25cm
2337720
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27841617
WD-15-LBR
ライトブラウン 25cm
2337710
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27841626
WD-15-NA
ナチュラル 25cm
2337700
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください