EBM(江部松商事)
メラミン スクエア小鉢
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843333
SS-24
ホワイト 10cm
94×94
38
2044110
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
27843349
SS-24
ブラック 10cm
94×94
38
2044120
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27843358
KD-303
ホワイト 12cm
114×114
43
2044130
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
27843367
KD-303
ブラック 12cm
114×114
43
2044140
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください