曜日別特売

メラミン 飯茶碗(身)

メラミン 飯茶碗(身) - EBM(江部松商事)メラミン 飯茶碗(身) - EBM(江部松商事)
材質メラミン仕様汚れ防止・内面コーティング付耐熱温度(℃)120食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27843394YH-540-W420138592044170
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
27843403YH-530-W280121582044180
930
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする