EBM(江部松商事)
ニューホワイト 渕付長角皿
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
形状
角皿
内容量
1個
注意
※電子レンジには使用しないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外形寸法(mm)
外形寸法H(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843638
-
35cm
355×286
36
261690
¥7,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌々日出荷
27843647
-
40cm
405×326
40
261700
¥10,000
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌々日出荷
27843656
-
45cm
455×366
43
261710
¥12,600
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください