EBM(江部松商事)
バイキングプレート
組合せの楽しさ!広がるアイデア!使い方自由自在!!
材質
メラミン
高さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845564
-
9ブロック 白
273×273
261030
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27845573
-
9ブロック 黒
273×273
261040
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27845589
-
6ブロック 白
286×187
261050
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27845598
-
6ブロック 黒
286×187
261060
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください