EBM(江部松商事)
スリーセットプレート
材質
ABS樹脂
形状
角皿
寸法(mm)
255×255
高さ(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845817
1200913
総ナチュラル
6223420
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27845826
1200915
総ダークブラウン
6223430
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください