EBM(江部松商事)
耐熱ロコモコプレート
材質
PET樹脂
種別
チーク刷毛目
形状
丸皿
寸法(Φ×高さH)(mm)
266×24
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
6224160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845914
1201720
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください