EBM(江部松商事)
スリープレート
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
29
外形寸法(mm)
262×85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846027
1200922
総ライトブラウン
6223500
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27846036
1200923
総ダークブラウン
6223510
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください