EBM(江部松商事)
耐熱いぶし釉 3点珍味皿
居酒屋のお通し、珍味入、焼肉店のタレ皿などに
材質
耐熱ABS樹脂
高さ(mm)
25
外形寸法(mm)
196×86
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846124
-
黒
327010
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
27846133
-
粉引
327030
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
27846149
-
天目
327050
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください