EBM(江部松商事)
メラミン ランチ皿 D-51
材質
本体:ABS樹脂、中皿:メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
300×150
高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846648
-
赤
2456910
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27846657
-
黒
2456920
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27846666
-
青
2456930
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください