曜日別特売

お子様ランチ皿 サッカーボール 大(仕切付)

お子様ランチ皿 サッカーボール 大(仕切付) - EBM(江部松商事)お子様ランチ皿 サッカーボール 大(仕切付) - EBM(江部松商事)
材質ABS樹脂形状丸皿寸法(Φ×高さH)(mm)160×150耐熱温度(℃)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27846858YB-SRLGグリーン5049000
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
27846876YB-SRLYイエロー5049200
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
27846867YB-SRLBブルー5049100
7,100
取扱い終了
27846885YB-SRLRレッド5049300
7,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする