EBM(江部松商事)
メラミン子供食器 こぐまちゃん オーバルプレート 大
形状
丸皿
寸法(mm)
311×235
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7769-70
EBM品番
1444910
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847576
E15 KO
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください