曜日別特売

メラミン子供食器 こぐまちゃん 角二ツ仕切皿 小

メラミン子供食器 こぐまちゃん 角二ツ仕切皿 小 - EBM(江部松商事)
形状角皿寸法(mm)170×107高さ(mm)32耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7779-45EBM品番1444925内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27847603J31 KO
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする