EBM(江部松商事)
メラミン子供食器 こぐまちゃん 丸深皿 12cm
容量(mL)
190
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
32
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7766-97
EBM品番
1444950
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847646
D62 KO
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください