EBM(江部松商事)
メラミン子供食器 こぐまちゃん 小食器
容量(mL)
320
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
48
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7778-35
EBM品番
1444970
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847655
J2 KO
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください