曜日別特売

メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿

メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿 - EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿 - EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿 - EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿 - EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿 - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
食器の種類子供用食器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27847829D63HI10cm100アイボリー11028
550
499
549(税込)
翌々日出荷
27847838D62HI12cm120アイボリー19032
660
599
659(税込)
翌々日出荷
27847847D52HI14cm142アイボリー28533
880
759
835(税込)
翌々日出荷
27848014D62HIY12cm120イエロー19032
660
549
604(税込)
翌々日出荷
27848023D62HIP12cm120ピンク19032
660
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 子どもの食器
社会福祉法人光昇会教育・研究機関

こどももたちが喜んで使わせてもらっています。壊れにくく、よかったと思います。購入して、すぐに到着したので、助かりました

対象商品 : 27847829
2020-01-29
用途: ピーナッツ専用
サービス業

ピーナッツ専用の小皿として使います。
セキセイインコのルチノーを、飼っているので絵が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする