EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 飯茶碗(身)
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847865
J30BHI
104
アイボリー
210
48
64-7779-41
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
27847874
J5BHI
108
アイボリー
260
50
64-7778-48
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
27848057
J5BHIY
108
イエロー
260
50
64-7778-49
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
27848066
J5BHIP
108
ピンク
260
50
64-7778-50
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください