EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ ボール
種別
中
寸法(mm)
157
色
アイボリー
容量(mL)
650
高さ(mm)
59
アズワン品番
64-7779-59
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3951500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847899
J49BHI
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください