EBM(江部松商事)
鉄製 グラタン皿
プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27853429
M20-712
小
28
406
190×152
6182440
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27853438
M20-728
大
32
605
222×180
6182460
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください