グリルパン

グリルパン - HOME SWAN

煮る、焼くが簡単に出来ます。
2~3人にピッタリサイズ
丸洗いOKの鍋と焼きものプレート付

消費電力(W)680容量(L)満水1.8コード長さ(m)1.4種別20cm材質樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、鍋・プレート:アルミ板質量(kg)1.64外形寸法(mm)270×240内径(Φmm)(鍋)200電源(V)単相100深さ(mm)(鍋)75EBM品番6442310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27854558SGR-20(V)
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする