EBM(江部松商事)
着脱グリルパン 蒸し鍋付
鍋は取り外しやすい取手付
煮る、焼く、蒸すが1台で楽しめます
消費電力(W)
1200
温度調節範囲(℃)
保温~210
種別
27cm
質量(kg)
2.9
外形寸法(mm)
390×365
電源(V)
単相100
EBM品番
4410000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27854567
SGP-27TM(B)
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください