EBM(江部松商事)
チタニウムユーティリティカトラリー カットスプーン
超軽量
食器の種類
洋食器
仕様
シルキーミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27863755
-
(皿)33
172
23
L
8832800
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
27863764
-
(皿)26
135
12
S
8832900
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください