EBM(江部松商事)
シリコン ソフトスプーン
清潔で丈夫なシリコン素材
やわらかいので介護食や離乳食に最適!
先端がとってもやわらかいので隅々まできれいにすくえます。
材質
ハンドル・中芯=ナイロン66、スプーン=シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27863798
-
37
190
16
大 オレンジ
2009400
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27863807
-
37
190
16
大 グリーン
2009600
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27863816
-
27
180
12
小 オレンジ
2009500
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
27863825
-
27
180
12
小 グリーン
2009700
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください