EBM(江部松商事)
フジ ロンググローブ
ゴム入袖口で肘の上までカバーできます。
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
40ミクロン
全長(cm)
60
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
約27.6
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27875384
-
半透明
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27875393
-
ブルー
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください