丈夫な紙ボール

丈夫な紙ボール EBM

水や油に強い丈夫な紙ボールです。

商品タイプ本体 材質バージンパルプ(表面耐水・耐油加工) 高さ(mm)42 直径(Φmm)190 寸法(mm)Φ190×H42 サイズ(cm)19 EBM品番1245800 内容量1セット(4枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27887397 WB-35
300
219
241 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする