曜日別特売

浄化剤 バイオボール

浄化剤 バイオボール - EBM(江部松商事)浄化剤 バイオボール - EBM(江部松商事)
(5件のレビュー)

微生物を球状に固めた画期的な製品です。
この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。
水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。
汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。

茶色直径(mm)25
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27893189-1セット(10個)7864300
4,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
27893198-1セット(30個)7864400
11,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 汚泥槽

汚泥槽のヘドロ臭に使用。臭いが10分の1くらいにはなった。ぶり返し臭が出るので やはり一度 槽の清掃は必要に思う。

対象商品 : 27893189
2024-03-08
用途: 厨房の排水溝の消臭
華の荘リゾート株式会社サービス業

厨房内排水溝の臭いがひどく試しに購入してみました。
投入2~3日後から臭いがなくなり大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27893189
2024-02-13
用途: 配水管詰まり予防
丼達飲食業

配水管詰まりは過去に何度かあり定期的にメンテナンスしなければいけないのですがバイオボールを使用することで配水管詰まり予防になり、簡単に出来る

対象商品 : 27893189
2021-12-06
用途: 配管掃除
合同会社 mon-lou-lou飲食業

今回、排水の水が透明になり
匂いも消えました。
使い易く 満足でした。

対象商品 : 27893189
2021-05-31
用途: 浄化槽の菌補充

専門家ではないので効果はわからないが、効いているような気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする