曜日別特売

エコストア ランドリーリキッド ユーカリ

エコストア ランドリーリキッド ユーカリ - EBM(江部松商事)エコストア ランドリーリキッド ユーカリ - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤

用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料液性弱アルカリ性使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
注意
※ドラム式洗濯機はお手持ちの取扱説明書に従ってお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27894223-1個(500mL)5392500
700
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
27894239-1個(5L)5392600
5,200
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27894223
2021-03-30
用途: デリケートな商品の洗濯
すむわん卸売・小売業

ハーブの匂いが爽やかで心地よい。
泡切れもよく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする