EBM(江部松商事)
クレンリネス ドライヤー
(1件のレビュー)
材質
本体=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27894476
D-45-1
青
45
450×120
1418810
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27894485
D-45-2
赤
45
450×120
1418820
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27894494
D-45-3
黄
45
450×120
1418830
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27894503
D-45-4
緑
45
450×120
1418840
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27894519
D-45-5
白
45
450×120
1418850
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27894546
D-55-1
青
55
550×120
1418910
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27894555
D-55-2
赤
55
550×120
1418920
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27894564
D-55-3
黄
55
550×120
1418930
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27894573
D-55-4
緑
55
550×120
1418940
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27894589
D-55-5
白
55
550×120
1418950
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください