EBM(江部松商事)
ミニウィングス タバサ ほうき
材質
ブラシ=PET、ABS樹脂、ポール=アルミニウム、ポリエチレン
色
ブルー
幅(mm)
150~250
全長(mm)
485~1,040
質量(g)
400
EBM品番
4322700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27895115
GO-SI-03
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください