(2件のレビュー)

ホース取付口があり、水を流しながら洗えます。

材質パキン100%全長(mm)390アズワン品番64-4057-28EBM品番6947000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27895246-
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27895246
2023-04-14
用途: 生コン車に最適
その他業種

以前のレビューで辛口なコメントをしてしまいましたが使って行くに連れて毛は広がらず腰もあり大変満足しています。恐らく同じメーカーで見た目も変わらないけど毛の材質やブラシを持つ柄の部分や水が通水出来るだとか色んな種類があるみたいです。UVブラシが無くなってもうモノタロウブランドでしか良いものは揃わなくなりました以前モノタロウで購入していたパキンブラシも取り扱いが無くなりました…(泣)
生コン、ダンプ会社には必須ブラシですのでどうかこのブラシだけは残して下さい。

2022-11-15
用途: 生コン車の洗車
その他業種

会社から支給されるブラシと全く同じ者でした。このブラシは腰は無く毛の量も中心部分は入ってないので毛が無くなる前に広がります!
会社支給品が良くないのでこちらで探していましたが全く同じ物だったので残念でした…UVブラシが一番良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする