曜日別特売

ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート

ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート - クマガイ電工ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート - クマガイ電工

首後部と背中から腰までのヒーター配線。全身ぽっかぽか

用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。ブラックウオッチ混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維付属品バッテリー、充電アダプター種別ベンチコートバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh)バッテリー容量(Ah)2.6温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720596S2D-01(S)S(約)880、(バッテリー)約100約51約62約56
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
27720605S2D-01(M)M(約)910、(バッテリー)約100約53約63約59
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
27720614S2D-01(L)L(約)940、(バッテリー)約100約55約64約62
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
27720623S2D-01(LL)LL(約)970、(バッテリー)約100約57約65約65
オープン
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする