オールマイティーツナギ サマー ブルー

オールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ サマー ブルー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-833)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ブルー
サイズ
L
身長(cm)
173-178
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
54
バスト(cm)
120
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75013456GE-837-03-L
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする