曜日別特売

あったかボディベルト

あったかボディベルト - クマガイ電工あったかボディベルト - クマガイ電工あったかボディベルト - クマガイ電工
(1件のレビュー)

感動的な温かさがあなたを包み込む!つらい腰の冷えに遠赤効果でぽかぽか!

用途家事等に!ストレッチ素材で使い方色々ブラック付属品バッテリー、充電アダプター材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター炭素繊維バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約4時間、中:約7時間、弱:約10時間内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720639SHW-01(M)M(約)220、(バッテリー)約10052~85
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
27720648SHW-01(L)L(約)250、(バッテリー)約10069~117
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720639
2020-12-21
用途: 屋外作業の体温確保
有限会社電幸舎

LサイズとMサイズのサイズ差が大きくてちょうどよいものがない
電池の容量が不満。
暖かさには満足 です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする