曜日別特売

ぬくさに首ったけベスト

ぬくさに首ったけベスト - クマガイ電工ぬくさに首ったけベスト - クマガイ電工ぬくさに首ったけベスト - クマガイ電工ぬくさに首ったけベスト - クマガイ電工ぬくさに首ったけベスト - クマガイ電工
(2件のレビュー)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!

用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに種別ベスト加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調節押しボタン式3段階ブラック材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維付属品バッテリー、充電アダプターバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2600内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バッテリー
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720657SHV-02(S)S専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh)ピンク
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
27720666SHV-02(M)M専用充電式リチウムイオンバッテリーブラック
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
27720675SHV-02(L)L専用充電式リチウムイオンバッテリーイエロー
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
27720684SHV-02(LL)LL専用充電式リチウムイオンバッテリーブルー
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードヒート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720666
2024-01-08
用途: 冬場の屋外作業時の防寒
医療・福祉・介護関連業

一回の充電で半日以上暖かさが持続します 首周りは熱いぐらいになりますのでシャツの襟を立てたりして直接肌に触れないようにします

対象商品 : 27720666
2020-11-22
用途: 家での庭作業や散歩時
株式会社むらじ

予想より軽くて暖かいです。
脇にストレッチ性があって動きやすいです。
首回りが低温設定時でも熱すぎるように思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする