日研工業 日研工業の 店舗什器・備品 日研工業の 看板・POP・掲示用品 日研工業の ポップスタンド POPスタンド400(I)コーナー POPスタンド400(I)コーナー 注文コード 滑り止め付きクリップで挟む吊り下げタイプ 用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。 仕様400(I)コーナー 材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート 適合サイズB6、B5、A5、A4 内容量1セット(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1112400 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28558058 1112400 ¥5,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップスタンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TLポスター掛ステンセンタータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ リングスタンド-PH320 メッキ 日研I&S 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スタンドポスター掛ステンセンタータイプ 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ リングスタンド 30558 ブラック cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スタンドサイン ポッシュリビング 税込¥1,428 ¥1,298 リングスタンド 20751 ゴールド cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンドポスター掛ステンコーナータイプ 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フロアスタンド シルバー 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 円盤ベースタイプ カード差し(5ヶ入) 友屋 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ TLポスター掛ステンコーナータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ リングスタンド 30559 シルバー cotta 税込¥791 ¥719 バスケットへ スライドマグネットPOP(T型) 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フロアスタンド ブラック 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ クリップスタンドステンコーナータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ クリップスタンド(丸ベースタイプ) 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ リングスタンド 30557 ブラック cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 両面クリップスタンド(丸ベースタイプ) 友屋 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エンド用POPクリップ 友屋 税込¥846~ ¥769~ クリップスタンドステンセンタータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ リングスタンド 20749 ゴールド cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップスタンド卓上ポップスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上ポップスタンド 陳列什器/棚用ポップスタンド マグネット式ポップスタンド ポップホルダー カードスタンド フロアポップスタンド カードクリップ カードケース シェアする マイページ 最近見た商品