日研工業
フードカバーウェーブ
ウェーブトレー用カバ^です
用途
フードカバー
材質
PET
色
透明
短辺(mm)
261
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28560018
1248991
W300用カバーパーツ
298
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560027
1248992
W600用カバーパーツ
598
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください