シャープ化学
弾性ボンド メガハードワン
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途
工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。
色
ライトグレー
容器
カートリッジ
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
適合プライマー
P-50
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27911906
MSC1-06
1箱(320mL×10本)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
44355564
MSC1-06
1本(320mL)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください