小便器用フラッシュバルブ
仕様TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考本体上面カバー外径:Φ45
取付け方法露出
使用地区一般地
操作方法ボタン・スイッチを押す
適合流体水道水
内容量1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27920839 | TG60PRR | 52964914 | T60PR |
|
フラッシュバルブ T60型 | TOTO | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | デザイン違い。配管部カバー、スパッドカバーあり→ なし。 |