レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン)

レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの2升箱用レジ袋です。

用途瓶用レジ袋 種類レジ袋 厚さ(mm)0.03 サイズ2升箱用 幅(mm)260 高さ(mm)660 マチ(mm)140 入数1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1000枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28529656 S200346
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする