日之出化成 日之出化成の コンプレッサー・空圧機器・ホース 日之出化成の ホース 日之出化成の その他ホース アメゴム アメゴム 注文コード 28536306 伸縮性に優れています。 用途各種バンド、しばりひも 色ブラウン 材質天然ゴム 巻種類ドラム巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 内容量 選択解除 1巻(10m)1巻(27m)1巻(40m) 寸法(mm) 選択解除 4×67×1010×1412×17 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28536306 - 1巻(10m) 12×17 オープン ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 欠品中 28536279 - 1巻(40m) 4×6 オープン 取扱い終了返品不可 28536288 - 1巻(27m) 7×10 オープン 取扱い終了返品不可 28536297 - 1巻(10m) 10×14 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所 税込¥4,068~ ¥3,698~ (2) 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 黄銅製町野式金具付 岩崎製作所 税込¥6,488~ ¥5,898~ 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ ホース背負器用カバー 岩崎製作所 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ホース背負器 岩崎製作所 税込¥9,348~ ¥8,498~ ホース背負器用カバー 岩崎製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット 岩崎製作所 税込¥769~ ¥699~ 食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス) 税込¥40,678~ ¥36,980~ (1) 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 帯電防止チューブ (TA~) SMC 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 税込¥340~ ¥309~ (62) 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【定尺】耐油プロブレード フローバル 税込¥16,478~ ¥14,980~ 一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO 税込¥660~ ¥600~ ダクト用 塩ビカフス カクイチ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ポリウレタンチューブ SMC 税込¥439~ ¥399~ (10) ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC 税込¥439~ ¥399~ 給気ホース 1m サンポット 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースその他ホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品